pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2924TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 275X225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2924TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 275X225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 265 mm

  • Larghezza - 215 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166105

Codice prodotto

SNRNSYAMPM2924TB

Cod. produttore

NSYAMPM2924TB

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

265 mm

Larghezza:

215 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Thalassa TBP. Per le scatole H 275 x W 225 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.