SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBUSC Cornice in poliestere 435x185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 150 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480168710
Codice prodotto
SNRNSYAEUBUSC
Cod. produttore
NSYAEUBUSC
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
150 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Profondità:
130 mm
Numero RAL:
0
Kit di affiancamento per PanelSeT S3D compact e PanelSeT CRN compact Il prodotto è di plastica Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 4 distanziali Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 0,08 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66


