pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBU61SC Cornice in poliestere 635x185

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBU61SC Cornice in poliestere 635x185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, laterale

  • Larghezza - 185 mm

  • Altezza - 635 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480198953

Codice prodotto

SNRNSYAEUBU61SC

Cod. produttore

NSYAEUBU61SC

Produttore

SNR

Modello:

Connettore, laterale

Larghezza:

185 mm

Altezza:

635 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

19.5 mm

Numero RAL:

7035

Cornice di accoppiamento per PanelSeT S3D compact enclosure e PanelSeT CRN compact enclosure Il telaio di accoppiamento è realizzato in poliestere con carica in fibra di vetro La larghezza è di 185 mm L'altezza è 635 mm La profondità è di 19,5 mm Fissatosu accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 1 telaio di accoppiamento e elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 1,3 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66