SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRG8 SET DI 2 ANELLI DI SOLLEVAMENTO M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 120 mm
Altezza - 36 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168727
Codice prodotto
SNRNSYAELYTCRG8
Cod. produttore
NSYAELYTCRG8
Produttore
SNR
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
120 mm
Altezza:
36 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
30 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
0
Set di occhielli rivestiti in zinco M8: acciaio stampato e staffe: acciaio zincato per il sollevamento e il trasporto delle suite PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 200 kg con imbracatura a 60°