pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFTB Kit staffe di fissaggio (4 staffe)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFTB Kit staffe di fissaggio (4 staffe)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166396

Codice prodotto

SNRNSYAEFTB

Cod. produttore

NSYAEFTB

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi / Set di fissaggio

Larghezza:

90 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

20 mm

Connettori di fissaggio Thalassa TBP in PC termoplastico e viti. Dimensioni involucro: H 116 x W 116 x D 62 mm. Supporto per fissaggio a parete. Montaggio sulla parte superiore e inferiore, sulla parte posteriore dell'involucro. Carico permanente ammissibile di 30 kg sul corpo, 10 kg sul coperchio. In plastica. 4 connettori, viti incl.