SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT25 Membrana per piastra passacaviFL 21 T25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480169052
Codice prodotto
SNRNSYAECPFLT25
Cod. produttore
NSYAECPFLT25
Produttore
SNR
Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 27 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavi o direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Ilkit è costituito da 1 membrana e 1 elemento di fissaggio Temperatura ambiente di funzionamento -40-100°C Ritardante di fiamma V0 conforme a UL 94 Grado di protezione in ingresso IP66