pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLA25 MEMBRANA FL21 PASSA-CAVI A25

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLA25 MEMBRANA FL21 PASSA-CAVI A25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 215 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 86 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480389795

Codice prodotto

SNRNSYAECPFLA25

Cod. produttore

NSYAECPFLA25

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

215 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

86 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

25 mm

Numero RAL:

7035

Membrana per ingresso cavo FL21 con 25 ingressi 3x30mm + 6x18mm + 16x14mm, Il prodotto è costituito da TPE grigio chiaro (elastomero termoplastico), SBS (stirene butadiene stirene), PP (polipropilene) e SEBS (stirene etilene butilene stirene) (RAL 7035) Fissato sulla piastra pressacavi e sul corpo del contenitore La membrana con ingresso cavi ha 25 ingressi cavi La larghezza è di 215 mm L'altezza è di 25 mm La profondità è di 86 mm Temperatura ambiente di funzionamento -40-85°C Grado di protezione in ingresso IP65 "ERROR:#REF!"