SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F810 Zoccolo per pavimento tecnico 800x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 350 mm
Profondità - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480176180
Codice prodotto
SNRNSYAEBP2F810
Cod. produttore
NSYAEBP2F810
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
350 mm
Profondità:
1000 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio alpavimento. Adatto ad involucri larghi 800mm e profondi 1000mm.


