SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F68 Zoccolo per pavimento tecnico 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 350 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480176159
Codice prodotto
SNRNSYAEBP2F68
Cod. produttore
NSYAEBP2F68
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
350 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio alpavimento. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 800mm.