SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBFZ 4 piedi regolabili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto per piano di lavoro
Larghezza - 180 mm
Altezza - 750 mm
Materiale - Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio - 852 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480461798
Codice prodotto
SNRNSYAEBFZ
Cod. produttore
NSYAEBFZ
Produttore
SNR
Modello:
Supporto per piano di lavoro
Larghezza:
180 mm
Altezza:
750 mm
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
852 mm
Adatto per altezza scatola:
1056 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
350 mm
Profondità:
900 mm
Carico max.:
0 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


