SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYADC18 2 piastre di tamponamento 50x800 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 50 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480062797
Codice prodotto
SNRNSYADC18
Cod. produttore
NSYADC18
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
50 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di copertura di regolazione in metallo adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È progettato per completare la parte anteriore dello chassis modulare in base alle combinazioni di moduli da 150 o 200 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 50 mm. L'altezza reale di larghezza ahd è rispettivamente di 702 mm e49.5 mm.