SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX204 2 LATERALI SF INOX 304L 2000X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Materiale - Acciaio inox
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154782
Codice prodotto
SNRNSY2SPX204
Cod. produttore
NSY2SPX204
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Materiale:
Acciaio inox
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no