SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX184 2 LATERALI SF INOX 304L 1800X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio inox
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154775
Codice prodotto
SNRNSY2SPX184
Cod. produttore
NSY2SPX184
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio inox
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no