SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN2210 2 LATERALI SFN 2200X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - no
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486108529
Codice prodotto
SNRNSY2SPN2210
Cod. produttore
NSY2SPN2210
Produttore
SNR
Adatto come parete laterale:
no
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no


