SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205 2 LATERALI SFN 2000X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104446
Codice prodotto
SNRNSY2SPN205
Cod. produttore
NSY2SPN205
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no