SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN188 2 LATERALI SFN 1800X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104422
Codice prodotto
SNRNSY2SPN188
Cod. produttore
NSY2SPN188
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no