SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17997 Griglia di uscita EMC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 250 mm
Materiale - Plastica
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169427
Codice prodotto
SNRNSY17997
Cod. produttore
NSY17997
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
250 mm
Materiale:
Plastica
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
250 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP54