pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR37914 Mureva base biposto orizzontale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480789885

Codice prodotto

SNRMUR37914

Cod. produttore

MUR37914

Produttore

SNR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL (affine):

7016

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

54 mm

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

147 mm

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

no

Ingresso sul fondo:

no

La scatola Mureva Styl a montaggio superficiale, è un dispositivo robusto e impermeabile con grado di protezione IP55, se associato a un coperchio per scatole Mureva Styl. Facile da maneggiare grazie all'ampio spazio per il cablaggio. Ha spazio sufficiente per accogliere due moduli. Questo prodotto può essere utilizzato sia in interni che in esterni in modo orizzontale. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 76 mm, lunghezza 54 mm e 147 mm. Questo prodotto è installabile sia da interno che da esterno in orizzontale. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 76 mm, lunghezza 54 mm e 147 mm.