pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR36731 Mureva Presa Schuko tedesca 10/16A 2P+T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR36731 Mureva Presa Schuko tedesca 10/16A 2P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480789656

Codice prodotto

SNRMUR36731

Cod. produttore

MUR36731

Produttore

SNR

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7035

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Profondità del dispositivo:

63 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La presa di alimentazione Mureva Styl MUR36731 è un dispositivo robusto. La Schuko 2P + E con otturatori ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce l'essere waterproof. È una presa innovativa con LED che la rende visibile al buio. Il design ergonomico del dispositivo da 16A si incastra e si sblocca facilmente con una sola mano grazie all'ampio spazio per il cablaggio. È inoltre resistente agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il coperchio trasparente consente di vedere la luce per localizzarla facilmente, ma anche per evitare di confondere una presa con un selettore.