pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35326 Mureva Doppio pulsante

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762697

Codice prodotto

SNRMUR35326

Cod. produttore

MUR35326

Produttore

SNR

Il pulsante Mureva Styl MUR35326 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti in modalità a incasso o in superficie. Ha un'altezza di 71 mm, una larghezza di 71 mm e una profondità di 40 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a incasso o a parete.