SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35022 MUREVA DOPPIOINTERRUTT. DEVIATORE 1P+1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Commutatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480789236
Codice prodotto
SNRMUR35022
Cod. produttore
MUR35022
Produttore
SNR
Sistema di cablaggio:
Commutatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
2
Numero di moduli:
0
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Profondità di incasso:
10 mm
Altezza del dispositivo:
64 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no