pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35021 Mureva interruttore deviatore 1P 10AX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35021 Mureva interruttore deviatore 1P 10AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480789076

Codice prodotto

SNRMUR35021

Cod. produttore

MUR35021

Produttore

SNR

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

0

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7035

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Profondità di incasso:

10 mm

Altezza del dispositivo:

64 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

L'interruttore bidirezionale Mureva Styl MUR35021 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².