SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35019 Mureva Doppio Interruttore Bidirezionale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762666
Codice prodotto
SNRMUR35019
Cod. produttore
MUR35019
Produttore
SNR
L'interruttore bidirezionale doppio Mureva Styl MUR35019 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso in interni ed esterni grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo a incasso e in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Questo dispositivo senza viti da 10 AX e 250 V CA è un meccanismo fine che si blocca facilmente. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo a incasso e in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².