SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0003 Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Altri
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481029904
Codice prodotto
SNRMTN6730-0003
Cod. produttore
MTN6730-0003
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Altri
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
sì
Regolazione costante (progressiva):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
3
Larghezza in numero di moduli:
4
Modulo bus rimovibile:
sì
Tensione di commutazione / uscita:
250...250 V
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Corrente max. di uscita:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
61.5 mm