pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663594 SENSORE CREPUSCOLARE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663594 SENSORE CREPUSCOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Bus system KNX radio - no

  • Accoppiatore bus incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485012148

Codice prodotto

SNRMTN663594

Cod. produttore

MTN663594

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Bus system KNX radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Sensore crepuscolare. Il sensore crepuscolare è necessario per registrare e valutare la luminosità. La luminosità è registrata tramite un diodo fotoelettrico e convertita elettronicamente in un segnale di uscita analogico da 0 V-10 V. Per l'installazionee il collegamento esterni alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: da 0 a 255 lux, lineare. Uscita: 0-10 V a prova di cortocircuito. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (15-30 V DC). Consumo energetico: circa 5 mA. Cavo in ingresso: tramite raccordo a vite PG7. Cavo consigliato: 3 x 0,25 mm². Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 58 x 35x 64 (L x A x P). Colore: grigio chiaro.