pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6600-0603 KNX Energy Meter REG-K/3x230 V/16 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6600-0603 KNX Energy Meter REG-K/3x230 V/16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480512261

Codice prodotto

SNRMTN6600-0603

Cod. produttore

MTN6600-0603

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

Classe di precisione:

1

Dispositivo per la misurazione e il monitoraggio del consumo di energia a un massimo di tre canali. Ai canali si possono collegare fasi diverse. I dati vengono trasmessi al bus KNX per essere analizzati e visualizzati. Per ogni canale sono disponibili uncontatore di energia azzerabile e un contatore di energia totale. Il dispositivo salva i valori in caso di interruzione dell'alimentazione. Se si supera una delle 8 soglie, è possibile inviare tramite il bus telegrammi per le funzioni di risparmio energetico e di allarme a diversi carichi. Il contatore di energia può ricevere i valori di energia misurati esternamente (ad es. da altri contatori di energia o attuatori di commutazione con rilevamento di corrente) tramite il bus KNX e sommarli. Adatto per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Con morsetti a vite. Funzioni software KNX: Funzioni per canale: Unità di energia regolabile (Wh/kWh). Contatore di energia (azzerabile). Contatore di energia totale. Trasmissione dei valori di potenza e corrente regolabile. Funzione risparmio energetico: telegrammi per il risparmio energetico. (oggetto commutazione, oggetto valore, oggetto attenuazione, oggetto scena e oggetto temperatura) vengono inviati quando viene superato uno di massimo 8 valori di soglia. 8 valori di soglia regolabili separatamente con tolleranza (selezionabili tramite oggetto). Tolleranze e ritardi regolabili. Funzione di allarme: gli allarmi vengono inviati quando i valori correnti sono superiori o inferiori ai valori di soglia. Tolleranze e ritardi regolabili. Funzioni per tutti i canali: Valori di consumo con timestamp. L’ora può essere ricevuta tramite un timer KNX esterno. Tensione nominale regolabile (210-240 V). 4 contatori di energia da contare separatamente in base alla tariffa. Somma dei valori di energia da diversi canali e dei valori di energia esterni. Risposte di stato riguardanti la caduta di tensione del bus, il superamento dei valori di potenza, la potenza totale e i contatori tariffari. Gestione energia Numero di canali: 3. Tensione nominale: CA 220/230 V, 50/60 Hz. Corrente max. per canale: 16 A. Misurazione dell'energia attiva: Classe 1. Precisione di rilevamento: Misurazione di potenza e corrente (calcolata): max. 10%. Capacità del Power Meter totale: > 2 milionikWh. Campo di temperatura: da -5°C a +45°C. Grado di protezione IP: IP 20 Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Colore: grigio chiaro.