SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0101 Interfaccia USB SpaceLogic KNX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - USB
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489917869
Codice prodotto
SNRMTN6502-0101
Cod. produttore
MTN6502-0101
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
USB
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
9600 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20