SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN639126 Comando valvole termoelettriche da 24 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Valvola per radiatore
Altro sistema bus - Nessuno
Termostato con regolazione continua integrato - no
Funzione master / slave - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485099989
Codice prodotto
SNRMTN639126
Cod. produttore
MTN639126
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Valvola per radiatore
Altro sistema bus:
Nessuno
Termostato con regolazione continua integrato:
no
Funzione master / slave:
no
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Tensione nominale:
24 V
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tasti per il comando manuale:
no
Con indicazione di temperatura e posizione:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Tensione di alimentazione attraverso il bus:
no
Grado di protezione (IP):
IP54