SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN639125 AZIONAM VALVOLE TERMOELETTRICHE230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Valvola per radiatore
Termostato con regolazione continua integrato - no
Funzione master / slave - no
Bus system KNX radio - no
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485011561
Codice prodotto
SNRMTN639125
Cod. produttore
MTN639125
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Valvola per radiatore
Termostato con regolazione continua integrato:
no
Funzione master / slave:
no
Bus system KNX radio:
no
Tensione nominale:
230 V
Tasti per il comando manuale:
no
Con indicazione di temperatura e posizione:
no
Tensione di alimentazione attraverso il bus:
no
Grado di protezione (IP):
IP54