SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6050 KNX Argus180PresSysDs2,2m nim


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762628
Codice prodotto
SNRMTN6302-6050
Cod. produttore
MTN6302-6050
Produttore
SNR
Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6050 di Schneider Electric è di colore Nichel e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Realizzato in policarbonato, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.