SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0319 Pulsante Pro T KNX Bianco Polare SysM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Numero di tasti - 1 
- Numero di attuatori (tasti) - 4 
- Colore - Bianco 
- Sistema bus EIB / KNX - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481047625
Codice prodotto
SNRMTN6185-0319
Cod. produttore
MTN6185-0319
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
1
Numero di attuatori (tasti):
4
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Verniciato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm


