SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5764-6033 FTC W SWITCH 230V SAH SDSG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480919367
Codice prodotto
SNRMTN5764-6033
Cod. produttore
MTN5764-6033
Produttore
SNR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Colore:
Beige
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
10...50 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...1 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
73 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
42 mm
Diametro:
57 mm
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.4 W