pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464393 PIASTRINA DA INS.4643.D-SUB 25POL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464393 PIASTRINA DA INS.4643.D-SUB 25POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - D-Sub

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485004778

Codice prodotto

SNRMTN464393

Cod. produttore

MTN464393

Produttore

SNR

Utilizzo:

D-Sub

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

42 mm

Altezza del dispositivo:

62 mm

Profondità del dispositivo:

10 mm

Raccordi isolati:

no

La piastra centrale MTN464393 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata di colore Nero. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La piastra centrale è in realizzata poliammide, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.