pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4564-6033 Cen.pla.MJack 2g+lab. sah SDsg

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4564-6033 Cen.pla.MJack 2g+lab. sah SDsg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762178

Codice prodotto

SNRMTN4564-6033

Cod. produttore

MTN4564-6033

Produttore

SNR

La piastra centrale MTN4564-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una piastra per connettore jack modulare di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La piastra centrale èrealizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il dispositivo è ecocompatibile e assicura tenuta alla polvere. MertenSystem Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.