SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4540-6033 Inc.out. w. labell.f. sah SDsg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762161
Codice prodotto
SNRMTN4540-6033
Cod. produttore
MTN4540-6033
Produttore
SNR
La piastra centrale MTN4540-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un telaio di supporto con piastra centrale per un'uscita inclinata di colore Sahara. La piastra centrale presenta un'etichetta stampabile con piastra di indicazione. La piastracentrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è tramite viti. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 41 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La piastra centrale è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.