SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4075-6033 COPERTURA FITTIZIA SAHARA SYSDS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Placca cieca
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480889608
Codice prodotto
SNRMTN4075-6033
Cod. produttore
MTN4075-6033
Produttore
SNR
Utilizzo:
Placca cieca
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
0
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
73 mm
Altezza del dispositivo:
73 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm