SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6036 Dou.rock. cont.win+mark.DNDstst SDsg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762000
Codice prodotto
SNRMTN3429-6036
Cod. produttore
MTN3429-6036
Produttore
SNR
Bilanciere con indicatore MTN3429-6036 Merten System Design di Schneider Electric di colore Acciaio Inox per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene algruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.