SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6035 Dou.rock. cont.win+mark.DND lw SDsg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761997
Codice prodotto
SNRMTN3429-6035
Cod. produttore
MTN3429-6035
Produttore
SNR
Bilanciere con indicatore MTN3429-6035 Merten System Design di Schneider Electric di colore Bianco Loto per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.