SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6033 Dou.rock. cont.win+mark.DND sah SDsg


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761973
Codice prodotto
SNRMTN3429-6033
Cod. produttore
MTN3429-6033
Produttore
SNR
Bilanciere con indicatore MTN3429-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrilebutadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.