pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3360-6033 Rocker w.labell.f. sah SDsg

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3360-6033 Rocker w.labell.f. sah SDsg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761959

Codice prodotto

SNRMTN3360-6033

Cod. produttore

MTN3360-6033

Produttore

SNR

Bilanciere MTN3360-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante singolo. Il bilanciere appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivotramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere è affidabile e resistente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.