pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN299919 PLACCA CENTRALE SIM. FM+TV BIANCO POL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485093383

Codice prodotto

SNRMTN299919

Cod. produttore

MTN299919

Produttore

SNR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

56 mm

Altezza del dispositivo:

56 mm

Profondità del dispositivo:

8 mm

Raccordi isolati:

no

Il prodotto MTN299919 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per presa TV/SAT di colore Bianco Polare. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Inoltre è privo di mercurio. Èpriva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.