SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2514-0414 Presa terra cp IP44 QF cd all SysM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761843
Codice prodotto
SNRMTN2514-0414
Cod. produttore
MTN2514-0414
Produttore
SNR
La presa di alimentazione MTN2514-0414 Merten System M di Schneider Electric è un meccanismo con piastra centrale di colore Antracite. La presa appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La configurazione dei poli di uscita di questa presa di alimentazione è 2P + E. Viene utilizzata in Francia. La presa di alimentazione presenta un otturatore con coperchio incernierato. Ha una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di esercizio di 250 V. La modalità di fissaggio è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. La presa di alimentazione è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Affidabile e resistente, il prodotto vanta un grado di protezione IP44. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa presa di alimentazione è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.