pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2300-6033 Presa Schuko nscw ICP sah SysDs

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2300-6033 Presa Schuko nscw ICP sah SysDs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761805

Codice prodotto

SNRMTN2300-6033

Cod. produttore

MTN2300-6033

Produttore

SNR

La presa di alimentazione MTN2300-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un prodotto completo di colore Sahara con 1 canale e messa a terra laterale. I terminali di collegamento sono morsetti senza viti. Il dispositivo è una presa Schuko standard. Ha una corrente nominale di 16. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio è tramite viti e graffe. La presa di alimentazione è realizzata in PC (policarbonato), caratteristica che la rende il più resistente possibile. La presa appartiene al gruppo estetico System Design. È conforme agli standard DIN 49440. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 40 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La configurazione dei poli di uscita di questa presa di alimentazione è 2P + E. Gli otturatori proteggono i bambini da eventuali scosse elettriche. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente.