SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP80118 RESI9 MP FONDO DA INCASSO 1R 18M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480151033
Codice prodotto
SNRMIP80118
Cod. produttore
MIP80118
Produttore
SNR
Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È dedicato a un involucro con 1 fila di 18 moduli di 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totalisono (W) 378 mm x (H) 228 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.