SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP80106 Scatola Resi9 MP incasso 6 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480151002
Codice prodotto
SNRMIP80106
Cod. produttore
MIP80106
Produttore
SNR
Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È dedicato a un involucro con 1 fila di 6 moduli di 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 162 mm x (H) 228 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.


