pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8214 POWER METER PM8214-DISP.REMOTO-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481384560

Codice prodotto

SNRMETSEPM8214

Cod. produttore

METSEPM8214

Produttore

SNR

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...690 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misura delle armoniche:

Larghezza:

90.5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Altezza:

90.5 mm

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

Calibrato:

Uscita impulsi:

Elettrico

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

10 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

I misuratori della serie PowerLogic PM8000 sono misuratori di potenza multifunzione compatti ed economici che contribuiscono a garantire l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture critiche di alimentazione. Rilevano e permettono la comprensione le complesse condizioni che determinano la qualità dell'energia, permettendo di intraprendere azioni per mitigare qualsiasi problema. I misuratori della serie PowerLogic PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire quasi tutte le possibili funzioni, in qualunque tipo di installazione. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice a elementi costitutivi, per personalizzare ogni misuratore in base all'applicazione di riferimento. Con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato, precisione di livello Revenue, porte di comunicazione multiple, analisi della qualità dell'alimentazione integrata, interfaccia web e display grafico a colori. Certificato da laboratori terzi per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 - classe S). La serie PowerLogic PM8000 garantisce dati affidabili e di qualità. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli protetti (HTTPS, SFTP), registrazione degli eventi di sicurezza e protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Include 512 MB di memoria a supporto di 50 registri di dati, più di 50 allarmidefinibili dall'utente, acquisizione forme d'onda, registrazione RMS 1/2 ciclo, pagine web personalizzate, registri min/max, tendenze dell'energia e tempo di utilizzo. Capacità di cronodatazione degli eventi a +/-1 ms utilizzando il metodo di sincronizzazione oraria che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione impostazione di tempo di rete. 3 ingressi digitali e una uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali I/O includono 2 relè, 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Intervallo della potenza di controllo a bassa tensione 24-60 V DC. Temperatura ambientale operativa da -25 a +70 °C; tasso di umidità da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Montaggio su guida DIN con display remoto.