SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESP083F23G0T Modicon PoE Managed Switch 8TX -Ext Temp


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761652
Codice prodotto
SNRMCSESP083F23G0T
Cod. produttore
MCSESP083F23G0T
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti Modicon PoE. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione cavi in rame. Può funzionare tra -40 e 70 gradi Celsius. La funzione Power over Ethernet è disponibile su questo switch. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente di 106 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 125 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 1,40 kg. Consente di alimentare un dispositivo alimentato, ad esempio una telecamera IP, tramite il cavo a 4 doppini intrecciati, utilizzato allo stesso tempo come comunicazione Ethernet. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.