SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP106 PETTINE 1P 6 MODULI UL508 PER C60BP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 115 A
Lunghezza - 108 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481192790
Codice prodotto
SNRM9XUP106
Cod. produttore
M9XUP106
Produttore
SNR
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
115 A
Lunghezza:
108 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
18
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V