SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26914 OF 24-415VAC 24-130VDC LC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606482129207
Codice prodotto
SNRM9A26914
Cod. produttore
M9A26914
Produttore
SNR
Questo ausiliario elettrico Multi9 è un contatto OC modulare utilizzato come indicazione remota della posizione del dispositivo associato su un controller logico programmabile. La corrente nominale In è compresa tra 2 mA e 100 mA a 24 VCA e 240 VCA con frequenza operativa compresa tra 50 Hz e 60 Hz e tra 2 mA e 100 mA a 24 VCC e 220 VCC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o rinnovati in ambito industriale e negli OEM. Questo contatto OC è compatibile con le gamme Multi9 come C60BP, C60SP e C60. OF è utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo di 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 85 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 29 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60947-5-4, GB/T 14048.5, GB/T 14048.17, UL 1077, UL 489, CSA C22.2 No 0-10, CSA C22.2 No 5-13, CSA C22.2 No 235-04 e CSA C22.2 No 65-03. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e ha le certificazioni CE, UKCA, UL e CSA.