pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW 24 VDC VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW  24 VDC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 0.37 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485421056

Codice prodotto

SNRLZ2H2X4BD

Cod. produttore

LZ2H2X4BD

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

113.4 mm

Avviatore inverso ultra compatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500 V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0.75kW@400V (1HP@480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di potenza garantisce un'estrema compattezza (22,5 mm di larghezza) e una durata elettrica estesa fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo per 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0.18-2.4A, protezione da sovraccarico termico di classe 10A con reset automatico/manuale/remoto, protezione da perdita di fase e squilibrio di fase, protezione da stallo e blocco del motore. Da alimentare con 24 V CC, fornisce ingressi logici per la direzione del motore FW/RV e il reset remoto dopo sgancio termico, relè di contatto 1 C/O per indicazione di guasto, stato LED sul fronte per indicazione di sgancio e funzionamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento per temperature ambiente da -25 a 70°C. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CCC). Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).